AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1251143 PIN Q AS. LED 3K 2W GRIGIO - LL1251143

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL1251143 PIN Q AS. LED 3K 2W GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 200 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680108466

Codice prodotto

LOMLL1251143

Cod. produttore

LL1251143

Produttore

LOM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

200 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

78 mm

Lunghezza:

78 mm

Altezza/profondità di installazione:

57 mm

Kit 04 - Pin T Asimmetrico - Adatto anche ad uso esterno incasso parete. Composto da Pin T/Q Asimmetrico + Scatola standard 502. Deflettore in alluminio.Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato e resinato. LED a tensione di rete. Deflettore in alluminio. Dimmebarile a taglio i fase. LED a tensione di rete integrato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). KIT composto da Pin T Asimmetrico + LB1250001. LED 2W 200 lm 3000K. Colore: Serigrafia Grigio.