LOMBARDO - LOMLL1210263 KOI 110 LED 3K 6W NERO - LL1210263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680180943
Codice prodotto
LOMLL1210263
Cod. produttore
LL1210263
Produttore
LOM
Koi 110 LED 3K 6W Nero Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.