LOMBARDO - LOMLL1210082 KOI 220 LED 2.7K 10W BIANCO - LL1210082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8012680082056
Codice prodotto
LOMLL1210082
Cod. produttore
LL1210082
Produttore
LOM
Koi 220 - Colore Bianco RAL 9010 - Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso ENAB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto satinato. Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale. Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).




