AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1132083 LINE 330 LED 3K 25W CORTEN

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL1132083 LINE 330 LED 3K 25W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680116294

Codice prodotto

LOMLL1132083

Cod. produttore

LL1132083

Produttore

LOM

Line 330 LED 3K 25W Corten Versione a led con alimentatore integrato, Funzione corridoio Adatto ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 25W. LINE, LINE DOWN e LINE 220 corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione cut-off a luce indiretta. Fornito con 1m di cavo H05RN-F.Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione cut-off a luce indiretta. Fornito con 1m di cavo H05RN-F.