AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1132023 LINE 330 LED 3K 25W ANTRAC.

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680110551

Codice prodotto

LOMLL1132023

Cod. produttore

LL1132023

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

92 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

25...25 W

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Diametro:

330 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Fattore di potenza:

0.9

Line 330. 25W. 3000 lm. 3000K. Antracite