LOMBARDO - LOMLL1132012 Line 330 LED 2.7K 25W Grigio - LL1132012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
EAN
8012680110506
Codice prodotto
LOMLL1132012
Cod. produttore
LL1132012
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Altri
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2144 lm
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
330 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I