AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB84222 AIRY PL OV 300 E27 60W NERO

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

  • Resistenza agli urti - IK09

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012680842223

Codice prodotto

LOMLB84222

Cod. produttore

LB84222

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP65

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Resistenza agli urti:

IK09

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

285 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

166 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

120 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto anche ad uso esterno. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2–1060. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.