LOMBARDO - LOMLB7812G STILE 260 SIM. E27 20W GRIGIO - LB7812G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012680012800
Codice prodotto
LOMLB7812G
Cod. produttore
LB7812G
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Reattore elettronico
Larghezza:
268 mm



