AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB1300001 BOX DERIVAZIONE KOBO NERO

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLB1300001 BOX DERIVAZIONE KOBO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Parete cava / Intercapedine

  • Adatto per lampade di potenza - 8...8 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza di incasso - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680119981

Codice prodotto

LOMLB1300001

Cod. produttore

LB1300001

Produttore

LOM

Applicazione:

Parete cava / Intercapedine

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Larghezza di incasso:

110 mm

Lunghezza di incasso:

110 mm

Altezza/profondità di installazione:

49 mm

Box di derivazione per montaggio a parete (non per incasso). Predisposto per installazione su scatole standard 502 e 503. Corpo in policarbonato completo di dima di foratura per ingresso tubo standard ø16-20 mm.