AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB1130011 COVER ZERO NERO

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Altezza - 25 mm

  • Diametro - 225 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680063840

Codice prodotto

LOMLB1130011

Cod. produttore

LB1130011

Produttore

LOM

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Altezza:

25 mm

Diametro:

225 mm

Cover Line 220 Zero - Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l’installazione sul modello LINE 220, non compreso. Colore: Nero da stampaggio.