LOMBARDO - LOMLB1130006 PIASTRA BASE A SCOMPARSA /STILL - LB1130006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Altri
Altezza - 90 mm
Larghezza - 49 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680062119
Codice prodotto
LOMLB1130006
Cod. produttore
LB1130006
Produttore
LOM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Altri
Altezza:
90 mm
Larghezza:
49 mm
Profondità:
25 mm
Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell’inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.



