LOMBARDO - LOMLB11031 Still H 160 mm Bianco - LB11031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Superficie - Verniciato
Colore - Bianco
Con piastra di base - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680110315
Codice prodotto
LOMLB11031
Cod. produttore
LB11031
Produttore
LOM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Plastica
Superficie:
Verniciato
Colore:
Bianco
Con piastra di base:
no
Altezza:
160 mm
Still H 160 mm Bianco Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilit di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.