LOMBARDO - LOMLB1100012 STILL H 1000 MM NERO - LB1100012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Superficie - Verniciato
Colore - Nero
Diametro del tubo - 60 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012680110773
Codice prodotto
LOMLB1100012
Cod. produttore
LB1100012
Produttore
LOM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Plastica
Superficie:
Verniciato
Colore:
Nero
Diametro del tubo:
60 mm
A cono:
no
Rastremato:
no
Ad arco:
no
Con piastra di base:
no
Altezza:
1000 mm
STILL - Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.


