AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB1100004 PALO STILE NEXT ALL. CORTEN

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Verniciato

  • Colore - Altri

  • Con piastra di base - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680049226

Codice prodotto

LOMLB1100004

Cod. produttore

LB1100004

Produttore

LOM

Modello:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Colore:

Altri

Con piastra di base:

no

Larghezza:

135 mm

Altezza:

300 mm

Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Versione biemissione. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa. Colore: Corten.