LOMBARDO - LOMLB1100003 PALO STILE NEXT ALL. GRIGIO - LB1100003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Colore - Grigio
Con piastra di base - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680049219
Codice prodotto
LOMLB1100003
Cod. produttore
LB1100003
Produttore
LOM
Modello:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Con piastra di base:
no
Larghezza:
135 mm
Altezza:
300 mm
Palo Stile Next Alluminio. Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa. Versione biemissione. Colore: Grigio verniciato.