AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LIT BY CARDI - LIT0019590094 TUBO-E LED 1200MM 1850LM 18W 4000K - 0019590094

LIT BY CARDI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 1850...1850 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1213.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 119.66 kg CO2 eq.

EAN

7630268411022

Codice prodotto

LIT0019590094

Cod. produttore

0019590094

Produttore

LIT

Base:

G13

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

1850...1850 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1213.6 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

220...220 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

103 lm/W

Diametro:

28 mm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Fattore di potenza:

0.9

Intensità luminosa:

280 cd

Corrente nominale:

80...80 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Numero min. di cicli di commutazione:

12500

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

T8 Tube, G13, CCG/AC, On/Off, D28*1213.6mm, 4000K, 18W, 1850lm, 103lm/W, Class F, 220-240V, BA220°, SDCM6, -20-45¿, 25000H(L70B50), 2 years warranty, Leedarson Integrated Driver, Lumileds SMD 2835 LED, White(RAL9003,Glossy), Glass tube+Aluminium Cap, PF 0.9, RA80