LIT BY CARDI - LIT0019590093 TUBO-E LED 600MM 900LM 9W 4000K - 0019590093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 900...900 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 604 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 59.88 kg CO2 eq.
EAN
7630268411015
Codice prodotto
LIT0019590093
Cod. produttore
0019590093
Produttore
LIT
Base:
G13
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
900...900 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
604 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
220...220 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
100 lm/W
Diametro:
28 mm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Fattore di potenza:
0.9
Intensità luminosa:
140 cd
Corrente nominale:
43...43 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Numero min. di cicli di commutazione:
12500
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh