AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LIT BY CARDI - LIT0019590072 GOCCIA LED 13,5W E27 1521LM 3000K 5PZ - 0019590072

LIT BY CARDI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 13.5...13.5 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268405335

Codice prodotto

LIT0019590072

Cod. produttore

0019590072

Produttore

LIT

Base:

E27

Potenza della lampada:

13.5...13.5 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

120 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

180...180 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

113 lm/W

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

230 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

74...74 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

7500

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.8

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

14 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED goccia A60 in confezione da 5 pezzi, 13.5W, 1521lm, 3000K, E27, non-dimmerabile, Ø60x120mm, angolo di emissione 180°