LINERGY SRL - LENSC1515 SPY CENTER BASIC 6KVA - 3H - SC1515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 4000 W
Lampada - LED
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8021046027167
Codice prodotto
LENSC1515
Cod. produttore
SC1515
Produttore
LEN
Potenza:
4000 W
Lampada:
LED
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione nominale:
6000...6000 V
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
460 mm
Larghezza:
240 mm
Altezza:
500 mm


