AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSC1513 SPY CENTER BASIC 6KVA - 1H - SC1513

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSC1513 SPY CENTER BASIC 6KVA - 1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 4200 W

  • Dispositivo di controllo - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046027136

Codice prodotto

LENSC1513

Cod. produttore

SC1513

Produttore

LEN

Potenza:

4200 W

Dispositivo di controllo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230...230 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

717 mm

Larghezza:

260 mm

Altezza:

570 mm

Soccorritore tipologia LINEINTERACTIVE. INPUT Monofase / OUTPUT Monofase. Conforme EN50171 – 50272-2. Uscite differenziate per carichi PERMANENTI/NON PERMANENTI. Capacita’ 6Kva. Potenza 4200W. Autonomia 1h. Funzione sgancio emergenze con pulsante EPO. Compreso di scheda contatti remotabili. Tensione ingresso 230Vac + - 20%. Frequenza ingresso 50Hz. Tensione uscita 230Vac + - 2%. Frequenza uscita 50Hz. Tempo d’intervento 0ms. Tensione ingresso batterie 240Vdc. Massima capacita’batterie 32A. Rendimento 97%. Sovraccarico 10 MINUTI 130 %. Sovraccarico >30 SECONDI 130 %. Segnalazione acustiche per : funzionamento da batteria,tensione batteria bassa,sovraccarico e cortocircuito,preallarme protezione termica,bypass attivo. Segnalazioni display : rete presente,funzionamento da batterie,funzionamento in modalita’TEST,tensione ac ingresso ed in uscita,tensione dc batterie scariche/da sostituire,sovratemperatura,raffreddamento in funzione,funzionamento in modalita’boost,allarmi. Grado di protezione IP20. Temperatura di funzionamento 0-40 °C. Installazione a parete. Ingombri 717 x 260 x 570. Peso 90Kg. Ingombro cabinet batteria 730 x 260 x 570. Peso cabinet batterie 123,6Kg.