LINERGY SRL - LENSC1501 SPY CENTER BASIC 1KVA - 1H - SC1501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 600 W
Dispositivo di controllo - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione nominale - 230...230 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021046026979
Codice prodotto
LENSC1501
Cod. produttore
SC1501
Produttore
LEN
Potenza:
600 W
Dispositivo di controllo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
978 mm
Larghezza:
395 mm
Altezza:
175 mm


