LINERGY SRL - LENA274 INTERF.SOFTWARE MODBUS/TCP SPY CENTER 24 - A274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso in canale
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - XComfort
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021046044744
Codice prodotto
LENA274
Cod. produttore
A274
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Incasso in canale
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
XComfort
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
24


