AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINERGY SRL - LENA123 BUS REPEATER 4 LINEE 128 APP. 4X128=512 - A123

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Altro sistema bus - Altri

  • Tensione nominale - 512 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046008463

Codice prodotto

LENA123

Cod. produttore

A123

Produttore

LEN

Numero di fasi:

4

Altro sistema bus:

Altri

Tensione nominale:

512 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

BUS REPEATER 4 LINEE 128 APP. 4X128=512 MAX.