AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINERGY SRL - LENA122 BUS REPEATER 2 LINEE 128 APP. 2X128=256 - A122

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Altro sistema bus - Altri

  • Tensione nominale - 256 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046008456

Codice prodotto

LENA122

Cod. produttore

A122

Produttore

LEN

Numero di fasi:

2

Altro sistema bus:

Altri

Tensione nominale:

256 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

BUS REPEATER 2 LINEE 128 APP. 2X128=256 MAX.