LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8453 TABLET PIANT.31W NERO RAGG - 8453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4470 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8056534992481
Codice prodotto
SNV8453
Cod. produttore
8453
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4470 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della copertura:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Larghezza:
250 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
1926 mm