AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8145 MONGOLFIER SOSP.D400 16W WT RAME LU - 8145

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 1800...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Diametro - 400 mm

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534903685

Codice prodotto

SNV8145

Cod. produttore

8145

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

1800...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Diametro:

400 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1606...1606 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

394 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore warm tune, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 1800K-3000K K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente èdi 1000 lm, con un'efficienza nominale di 73.5 lm/W ed una durata operativa (L80) di 80000 ore. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore rame, ottenuta tramite lucidatura; il diffusore è prodotto inpolicarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore rame, ottenuta tramite lucidatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 2 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di16 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 60Hz - 50Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.