AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8102 OXYGEN PIANT.CURVA 36W DIM.PU NERO - 8102

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4042 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1904 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534903982

Codice prodotto

SNV8102

Cod. produttore

8102

Produttore

LIA

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4042 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1904 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per lampade di potenza:

36...36 W

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile con push-button:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza:

2112 mm

Diametro:

560 mm

Lampada da terra a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzioneluminosa General Lighting, è composta da 70 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente èdi 4042 lm, conun'efficienza nominale di 112.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in poliuretano, presenta una finitura di colore nero/bianco; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di incisione laser; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 36.400 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W.