AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4151-20 CAVO SOST.ALIM.+2COND.+F.ACC.MT.20

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4151-20 CAVO SOST.ALIM.+2COND.+F.ACC.MT.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore - Acciaio Inox

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806089810

Codice prodotto

ILDTR4151-20

Cod. produttore

TR4151-20

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Numero di conduttori:

2

Colore:

Acciaio Inox

Sezione nominale:

1.5 mm²

Cavo di supporto, due conduttore. L=20000 mm