AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00880WHWDI Proiettori | 176-264 V AC /176-280 V DC | 168 topLED 25 W DC - 27.5 W AC - C00880WHWDI

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00880WHWDI Proiettori | 176-264 V AC /176-280 V DC | 168 topLED 25 W DC - 27.5 W AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306107801

Codice prodotto

ILDC00880WHWDI

Cod. produttore

C00880WHWDI

Produttore

LIA

Proiettori a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3802 lm, con un'efficienza nominale di 152.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 27.5 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.