LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00816BBVFL PERISKOP110 60 18WDC RGBW BB - C00816BBVFL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306033759
Codice prodotto
ILDC00816BBVFL
Cod. produttore
C00816BBVFL
Produttore
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT RGB-W 3000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; ilpeso complessivo e di 4 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 40 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


