AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00790WHNZZ ROLLIP35-MP 27 SOSP. MO-EM. L.2000 - C00790WHNZZ

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00790WHNZZ ROLLIP35-MP 27 SOSP. MO-EM. L.2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306103155

Codice prodotto

ILDC00790WHNZZ

Cod. produttore

C00790WHNZZ

Produttore

LIA

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa No optic, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4456 lm, con un'efficienza nominale di 171.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 2.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 29 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.