AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00714DBWRD Paletti e teste palo | 198-264 V | 1 arrayLED 7.2 W DC - 8.5 W AC

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00714DBWRD Paletti e teste palo | 198-264 V | 1 arrayLED 7.2 W DC - 8.5 W AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306100017

Codice prodotto

ILDC00714DBWRD

Cod. produttore

C00714DBWRD

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 360°, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 1087 lm, con un'efficienza nominale di 151.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8.5 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.