AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0057MDI05004 LED Strip | 700 topLED 30 W DC 24 V | 6 W/m | 624 Lm/m - C0057MDI05004

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0057MDI05004 LED Strip | 700 topLED 30 W DC 24 V | 6 W/m | 624 Lm/m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306313479

Codice prodotto

ILDC0057MDI05004

Cod. produttore

C0057MDI05004

Produttore

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 3120 lm, con un'efficienza nominale di 104.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.365 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.