AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0051NDI05019 LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 470 Lm/m - C0051NDI05019

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0051NDI05019 LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 470 Lm/m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306311673

Codice prodotto

ILDC0051NDI05019

Cod. produttore

C0051NDI05019

Produttore

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2350 lm, con un'efficienza nominale di 97.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore trasparente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relativeprescrizioni particolari.