AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00066BBEZZ MODUS_MS MASTER L1500MM BB

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00066BBEZZ MODUS_MS MASTER L1500MM BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913924974

Codice prodotto

ILDC00066BBEZZ

Cod. produttore

C00066BBEZZ

Produttore

LIA

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 2.6 kg.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.