AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99620 DIAMOND/ROLLA BN 24V 60LED+C.1110LM - 99620

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99620 DIAMOND/ROLLA BN 24V 60LED+C.1110LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913033720

Codice prodotto

ILD99620

Cod. produttore

99620

Produttore

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 300 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6062 lm, con un'efficienza nominale di 101.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.