AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98918 KIT TAPPI IN PLASTICA 2PZ.BIANCHI

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98918 KIT TAPPI IN PLASTICA 2PZ.BIANCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 160 mm

  • Larghezza - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534962422

Codice prodotto

ILD98918

Cod. produttore

98918

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

145 mm

Altezza:

40 mm

Tappo | KIT TAPPI IN PLASTICA 2PZ.BIANCHI.