LINEA LIGHT (ILED) - ILD98726 ACCESSORIO CONTROC.A RASO L.1000 - 98726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534975187
Codice prodotto
ILD98726
Cod. produttore
98726
Produttore
LIA
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
70 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
1000 mm
Altezza/profondità di installazione:
50 mm


