LINEA LIGHT (ILED) - ILD98577 CONTROC.X INTAKE-X L.300MM - 98577

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade di potenza - 15...15 W
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913148950
Codice prodotto
ILD98577
Cod. produttore
98577
Produttore
LIA
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade di potenza:
15...15 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Spessore minimo del soffitto:
2 mm
Lunghezza di incasso:
300 mm
Altezza/profondità di installazione:
81 mm


