LINEA LIGHT (ILED) - ILD98356 CONTROC.ALL.36X49 C/ALET.L1153MM - 98356

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Materiale - Alluminio
Larghezza di incasso - 36 mm
Lunghezza di incasso - 1153 mm
Altezza/profondità di installazione - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534590687
Codice prodotto
ILD98356
Cod. produttore
98356
Produttore
LIA
Applicazione:
Soffitto cavo
Materiale:
Alluminio
Larghezza di incasso:
36 mm
Lunghezza di incasso:
1153 mm
Altezza/profondità di installazione:
49 mm
Profilo in alluminio per montaggio in incasso. Utilizzare unitamente al profilo per il passaggio dei cavi. L: 1153mm.



