AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98153 PALO CONIC.DA LAMIER.SP3 HFT6MT ZIN

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98153 PALO CONIC.DA LAMIER.SP3 HFT6MT ZIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 128 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 6000 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913347537

Codice prodotto

ILD98153

Cod. produttore

98153

Produttore

LIA

Materiale:

Altri

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

128 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

6000 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO DA LAMIERA ZINCATO - Codolo attacco armatura cima palo. Asola per morsettiera. Asola ingresso cavi. Attacco di messa a terra. Zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso. Lavorazione eseguita secondo norme UNI EN 40/4. Verniciatura a polveri. Bitumatura dalla parte interrata esterna. Manicotto anticorrosione alla sezione di incastro in guaina. L: 6000mm.