AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98152 PALO CONIC.DA LAMIER.SP3 HFT5MT ZIN - 98152

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98152 PALO CONIC.DA LAMIER.SP3 HFT5MT ZIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 115 mm

  • Altezza del punto luminoso - 5 m

  • Rastremato - no

  • Con piastra di base - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534902145

Codice prodotto

ILD98152

Cod. produttore

98152

Produttore

LIA

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

115 mm

Altezza del punto luminoso:

5 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Palo conico L: 5500mm. d mm: 60mm.