LINEA LIGHT (ILED) - ILD97699M30 LORO-Q 2 8W S/ALIM.CRI80 B.GOFFRATO - 97699M30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534885011
Codice prodotto
ILD97699M30
Cod. produttore
97699M30
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
970 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
70 mm
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Larghezza di incasso:
64 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
70 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
64 mm
Lunghezza:
70 mm
Corrente nominale:
220...220 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



