AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97088N30 ILAMT66 5 1LED 2W IP66 NIK.SPAZZ.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97088N30 ILAMT66 5 1LED 2W IP66 NIK.SPAZZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534846722

Codice prodotto

ILD97088N30

Cod. produttore

97088N30

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 249 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite nichelatura galvanica + spazzolatura. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.174 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, con foro tondo di diametro 24 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.