AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97072W85 CLIVO 4 1LED 2W CROMO - 97072W85

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97072W85 CLIVO 4 1LED 2W CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534776470

Codice prodotto

ILD97072W85

Cod. produttore

97072W85

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Cromo

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Adjustable, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite cromatura galvanica; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione èIP66; il peso complessivo è di 0.403 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.