AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97048M05 VEDETTE-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 6W BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97048M05 VEDETTE-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 6W BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534760462

Codice prodotto

ILD97048M05

Cod. produttore

97048M05

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Ultra Spot, e composta da 3 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgentee di 657 lm, con un'efficienza nominale di 109.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore eprodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.96 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 7.2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezzadi 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.