AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96197W30 PASEO-X ON/OFF 104 +AL L1152MM TRAS - 96197W30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD96197W30 PASEO-X ON/OFF 104 +AL L1152MM TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534841505

Codice prodotto

ILD96197W30

Cod. produttore

96197W30

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 120 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 720 lm, con un'efficienza nominale di 109.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore trasparente; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP67; ilpeso complessivo e di 0.45 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 7.4 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.