AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95438M00 ICE-CUT 3 10X10 L.1510MM IP40 CRI80

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD95438M00 ICE-CUT 3 10X10 L.1510MM IP40 CRI80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534611337

Codice prodotto

ILD95438M00

Cod. produttore

95438M00

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 270 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1261 lm, con un'efficienza nominale di 70.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco opale; il diffusore e prodotto in policarbonato. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.078 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 18 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento IIIed e installabile a parete o soffitto, con foro rettangolare con misura 1510 x 10 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.