LINEA LIGHT (ILED) - ILD93828W07 XENIA 2.0 13 SMD S/ALI.L930 IP66 AN - 93828W07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534988057
Codice prodotto
ILD93828W07
Cod. produttore
93828W07
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 240 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 4005 lm, con un'efficienza nominale di 123.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 1.6 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 32.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


