AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93691W25 XENIA 2.0 6 6L S/ALIM.L630 IP66 AN

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD93691W25 XENIA 2.0 6 6L S/ALIM.L630 IP66 AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534987364

Codice prodotto

ILD93691W25

Cod. produttore

93691W25

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptical, e composta da 24 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di4392 lm, con un'efficienza nominale di 138.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di1.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 35.4 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.